ジャストコーポレーション
感熱レジロール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100巻)
1箱(80巻)
1箱(60巻)
直径(mm)
30
80
70
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(100巻)
注文コード
33675523
品番
RR-1130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
レジスター、POS、キッチンプリンター、医療機器、小型プリンター等サイズが合えばあらゆる機械でご使用頂けます。
用途
サイズが合えば使用できます。
寸法(幅W×長さL)(mm)
58×1000
内径(mm)
8
紙厚(mm)
0.07
直径(mm)
30
色
白
タイプ
コアレス(芯無し)普通保存
印刷
表面
包装
1巻/黒ポリ
注意
※高温・多湿の場所や、直射日光のあたる場所は避けてください。