KA-MPS-S1-YE-N スタンダードサイン(両面板あり) ジャストコーポレーション 33677833

 

KA-MPS-S1-YE-N スタンダードサイン(両面板あり) ジャストコーポレーション 33677833
KA-MPS-S1-YE-N スタンダードサイン(両面板あり) ジャストコーポレーション 33677833
KA-MPS-S1-YE-N スタンダードサイン(両面板あり) ジャストコーポレーション 33677833

スタンダードサイン(両面板あり)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台イエロー注文コード33677833品番KA-MPS-S1-YE-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シンプル設計の注水看板。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1180×350材質本体:ポリエチレン、表示板:PETイエロー質量(kg)約6.5、満水時:約50.5取付方式とめ具固定表示寸法(mm)387×765
注意
※個人宅への配送はできません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,900/税込2,090
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする