曜日別特売
PD-PP001-3A4-LB 紙製パンフレットスタンド(フック穴) ジャストコーポレーション 33678226

 

PD-PP001-3A4-LB 紙製パンフレットスタンド(フック穴) ジャストコーポレーション 33678226
PD-PP001-3A4-LB 紙製パンフレットスタンド(フック穴) ジャストコーポレーション 33678226
PD-PP001-3A4-LB 紙製パンフレットスタンド(フック穴) ジャストコーポレーション 33678226
PD-PP001-3A4-LB 紙製パンフレットスタンド(フック穴) ジャストコーポレーション 33678226

紙製パンフレットスタンド(フック穴)

(1件のレビュー)
4日以内出荷お客様組立品4日以内出荷とは
ライトブルー
内容量1セット(10枚)注文コード33678226品番PD-PP001-3A4-LB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

A4三つ折サイズのパンフレットやチラシが入る紙製組立式スタンド。お求めやすい価格です。フック穴が付いているので壁掛けも可能です。
0.08mm(コート90)のチラシが120枚程入ります。底が抜けないタイプ(地獄底)です。

用途展示会やイベント、カウンター等のカタログ・パンフレットのディスプレイにご活用ください材質カードB450g裏白幅(mm)110ライトブルー高さ(mm)(正面)130~80、(背もたれ)210タイプ既製デザイン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)設置時:110×205×75(スタンド含む)適合サイズ三つ折り/A4縦・ハガキマチ(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-11
用途: パンフレットの陳列用
有限会社バイジュウ産業サービス業

しっかりしていて、希望カラーだったのでとてもいいです。
コストも安いし販促に利用させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする