曜日別特売
CQ2WB32-10DZ 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC 33704693

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ストローク(mm)10
ボディオプションロッド先端めねじ
内容量1個注文コード33704693品番CQ2WB32-10DZ
参考基準価格(税別)¥8,750販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)10作動方式複動両ロッドボディオプションロッド先端めねじ取付支持形式通し穴(標準)形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴(標準)給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33705052
2023-12-11
用途: 機械の部品交換
製造業

本社に在庫がなかったため急遽購入しました。ニッチな品物でしたが在庫があり助かりました。
4営業日で発送していただきましたがもう少し早い発送だと尚良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする