曜日別特売
CDG1RN20-75Z-B54LS CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20) SMC 33779244

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN20)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類B54形式(N) ラバークッション注文コード33779244品番CDG1RN20-75Z-B54LS
参考基準価格(税別)¥10,730販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)75形式(N) ラバークッションリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類B54オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする