リヒトラブ
SMART FIT bright label ダブルペンケース(L)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
33834063
品番
A7661-8
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ポーチタイプ・ブックタイプ2種類のペンケースがドッキング。収納物に合わせて使い分けできるペンケース。
色
ブルー
幅(mm)
220
高さ(mm)
105
奥行(mm)
45
開閉
ファスナー
繰り返し・詰め替え
対応