曜日別特売
A7664-7 SMART FIT bright label スタンドポケット(ヨコ型) リヒトラブ 33834307

 

A7664-7 SMART FIT bright label スタンドポケット(ヨコ型) リヒトラブ 33834307
A7664-7 SMART FIT bright label スタンドポケット(ヨコ型) リヒトラブ 33834307
A7664-7 SMART FIT bright label スタンドポケット(ヨコ型) リヒトラブ 33834307
A7664-7 SMART FIT bright label スタンドポケット(ヨコ型) リヒトラブ 33834307
A7664-7 SMART FIT bright label スタンドポケット(ヨコ型) リヒトラブ 33834307
A7664-7 SMART FIT bright label スタンドポケット(ヨコ型) リヒトラブ 33834307
A7664-7 SMART FIT bright label スタンドポケット(ヨコ型) リヒトラブ 33834307
A7664-7 SMART FIT bright label スタンドポケット(ヨコ型) リヒトラブ 33834307
A7664-7 SMART FIT bright label スタンドポケット(ヨコ型) リヒトラブ 33834307
A7664-7 SMART FIT bright label スタンドポケット(ヨコ型) リヒトラブ 33834307
A7664-7 SMART FIT bright label スタンドポケット(ヨコ型) リヒトラブ 33834307

SMART FIT bright label スタンドポケット(ヨコ型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード33834307品番A7664-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300

自立もできるバッグインバッグ。ノマドワーキングにも便利。
底板を使えば、自立するから作業スペースを有効活用できます。マチ部分を折りたたんで、スリムなバッグインバッグとしても使えます。

グリーン幅(mm)340サイズA4高さ(mm)250奥行(mm)65

商品説明動画

スタンドポケット(ヨコ型)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする