リヒトラブ
SMART FIT bright label スタンドポケット(ヨコ型)
自立もできるバッグインバッグ。ノマドワーキングにも便利。
底板を使えば、自立するから作業スペースを有効活用できます。マチ部分を折りたたんで、スリムなバッグインバッグとしても使えます。
奥行(mm)
65
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33834088
A7662-24
ブラック
220
A6
170
¥
1,500
取扱い終了
33834106
A7662-4
オレンジ
220
A6
170
¥
1,500
取扱い終了
33834124
A7662-7
グリーン
220
A6
170
¥
1,500
取扱い終了
33834142
A7663-24
ブラック
260
A5
210
¥
1,900
取扱い終了
33834167
A7663-4
オレンジ
260
A5
210
¥
1,900
取扱い終了
33834185
A7663-5
イエロー
260
A5
210
¥
1,900
取扱い終了
33834203
A7663-7
グリーン
260
A6
210
¥
1,900
取扱い終了
33834228
A7663-8
ブルー
260
A5
210
¥
1,900
取扱い終了
33834246
A7664-24
ブラック
340
A4
250
¥
2,900
取扱い終了
33834264
A7664-4
オレンジ
340
A4
250
¥
2,300
取扱い終了
33834282
A7664-5
イエロー
340
A6
250
¥
2,300
取扱い終了
33834307
A7664-7
グリーン
340
A4
250
¥
2,300
取扱い終了
33834325
A7664-8
ブルー
340
A4
250
¥
2,300
取扱い終了
33834343
A7665-24
ブラック
380
B4
280
¥
2,700
取扱い終了
33834404
A7665-4
オレンジ
380
B4
280
¥
2,700
取扱い終了
33834422
A7665-7
グリーン
380
A6
280
¥
2,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スタンドポケット(ヨコ型)
参考になった