曜日別特売
CDG1UN40-1200Z-M9B CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN40-1200Z) SMC 33921265

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN40-1200Z)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9B注文コード33921265品番CDG1UN40-1200Z-M9B
参考基準価格(税別)¥33,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)1200クッション(N) ラバークッションリード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする