曜日別特売
NO.1330 スキッドパレット運搬車 ポーターリフトエコノミカ型4輪 大有(タイユウ) 34004033

NO.1330 スキッドパレット運搬車 ポーターリフトエコノミカ型4輪 大有(タイユウ) 34004033
NO.1330 スキッドパレット運搬車 ポーターリフトエコノミカ型4輪 大有(タイユウ) 34004033
NO.1330 スキッドパレット運搬車 ポーターリフトエコノミカ型4輪 大有(タイユウ) 34004033
NO.1330 スキッドパレット運搬車 ポーターリフトエコノミカ型4輪 大有(タイユウ) 34004033

スキッドパレット運搬車 ポーターリフトエコノミカ型4輪

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
内容量1台注文コード34004033品番NO.1330
参考基準価格(税別)¥210,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

台車感覚でパレット(スキット)を簡単に運搬できるリフト台車です。
油圧を使わずにテコを利用したワンタッチ足踏レバーによりリフト→保持されます。
多数の台車を使用しなくても、パレットさえあれば使用できるため、省スペースのお役に立ちます。
"

用途
特に菓子工場・水産加工工場・製麺所・食肉加工センター等でご愛用頂いており、 小規模倉庫や問屋倉庫等でもご使用頂いております。
特にスピードと効率を求められる現場において、 油圧を使用しないワンタッチ式のリフトアップ構造が人気の理由です。
耐荷重(kg)200最低位(mm)160最高位(mm)210車輪径(Φmm)150Φ固定×2、150Φ自在車×2質量(kg)33材質(車輪)ウレタンフォーク高さ(mm)160~210車輪固定車:2個、自在車:2個寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)フォーク:500×700×160、車体:550×1160×860リフト方式ワンタッチ足踏レバー
注意
※平坦な舗装路面で使用して下さい。
※最大荷重以上の負荷を掛けることは、事故、故障の原因となりますので、最大荷重以内で使用して下さい。
※屋外放置はしないで下さい。錆付・故障の原因になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき18,000/税込19,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ポーターリフト/大有株式会社 パレット(スキット)を簡単に運搬できるリフト台車
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする