曜日別特売
CDG5EA50TFSV-480 CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA50TFSV) SMC 34048412

※2-1-M13-2-CJ5-S-CDJ5-S-CG5-S-CDG5-S ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA50TFSV)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
ストローク(mm)480
480
25
30
40
50
75
70
60
100
80
85
125
150
160
175
200
215
250
300
260
290
350
400
420
450
500
600
550
650
700
800
900
850
1000
1100
内容量1個注文コード34048412品番CDG5EA50TFSV-480
参考基準価格(税別)¥87,250販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)480タイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする