コニシ
シール プライマー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1缶(500g)
注文コード
34048903
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シーリングプライマー
成分
樹脂:ウレタン樹脂系、主溶剤:酢酸エチル
比重
0.99±0.05
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性