曜日別特売
- ハマタイト SC-PS1NB シーカ・ジャパン 34048998

ハマタイト SC-PS1NB

(4件のレビュー)
返品不可
ライトグレイ
内容量1本(320mL)注文コード34048998品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の低い低モジュラスタイプです。
硬化後は耐候性・意匠性・打継ぎ接着性に優れます。
被塗装性に優れるノンブリードタイプです。

ライトグレイ成分1成分形ポリサルファイド系適合アルミ・コンクリート=No.40等級JSIA-027045 F☆☆☆☆比重1.31外観ペースト状有効期間6ヶ月押出し性5℃:3秒、23℃:1.5秒危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類タックフリータイム(時間)5(23℃)硬化速度(日)5℃:8、23℃:4、35℃:2(5mm厚完全硬化)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴ/パッケージが【横浜ゴム(YOKOHAMA) 】から【シーカ・ジャパン】に切り替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34048919
2023-06-04
用途: 既設水道管の壁貫通部のシーリング
株式会社神盟建設業・工事業

以前から使用しております
作業性、価格ともに満足しております
発注者からのクレームもありません

対象商品 : 34048919
2021-12-28
用途: バルブボックスの防水シーリングとして
森本建設株式会社建設業・工事業

役所指定材料だったので方々探したらモノタロウ
で見つけた

1が参考にしています
対象商品 : 34048928
2021-01-08
用途: 部品のエア漏れスキマの充填用
東亜ノンウーヴェンマシナリー株式会社

中々1本単位で購入できる店が開く困っていましたが、モノタロウ様で購入する出来、たいへ助かりました。

対象商品 : 34048928
2021-02-16
用途: アルミサッシのシール打ち
製造業

ポリサルファイド系のシーリング材はホームセンター等では取扱いがなく、業者への注文でも
1箱単位でしか注文できないため1本単位で注文できるのは非常に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする