CDG5EA63TFSV-160 CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA63TFSV) SMC 34049645

※2-1-M13-2-CJ5-S-CDJ5-S-CG5-S-CDG5-S ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA63TFSV)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
ストローク(mm)160
160
25
50
40
75
60
100
80
125
150
200
250
300
350
400
430
500
460
470
550
600
650
700
800
900
850
1200
内容量1個注文コード34049645品番CDG5EA63TFSV-160
参考基準価格(税別)¥79,850販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)160タイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする