ナラシ ゴム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)50×3
内容量1本(850mm)注文コード34051274品番-
販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

仕上げナラシ

グリーン材質天然ゴム寸法(mm)50×3刃幅(mm)850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする