ポリベラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(10本)
グレイ
内容量1ケース(10本)注文コード34056244品番-
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

立ち上がり用ウレタン塗膜仕上げに!塗膜防水用ナラシ作業に最適

材質独立気泡ポリエチレン発泡体厚さ(mm)15寸法(mm)1000×130グレイ刃幅(mm)1000密度(g/cm3)0.12発泡倍率約8倍強度1.5kg/cm3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする