ミタニコーポレーション
背抜き手袋パワーレッド (天然ゴム)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1双
注文コード
34058003
品番
-
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
LL
全長(cm)
25
中指長(cm)
8.2
手の平幅(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
19.6
材質
ポリエステル
色
手袋:レッド、加工部:ブラック
材質(すべり止め)
天然ゴム(シワ加工)
ゲージ数
13
機能
フィット感・グリップ力
入数(双)
1
質量(g)
約500
寸法(縦×横×高さ)(mm)
約230×130×110
色(手首部)
ネイビー