UT-1000M GENTOS 充電式高出力LEDライト GENTOS 34058606

GENTOS 充電式高出力LEDライト

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード34058606品番UT-1000M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,000

高出力LEDライトです。
バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。

用途
遠距離を照射する必要がある夜間の鉄道保線作業など。
投光器の代わりとして設備内照明や点検作業など。
電源単2形アルカリ電池3本(別売)/専用リチウム充電池(付属)明るさ(Lm)1100(Maxモード時・専用充電池使用時)、700(Maxモード時・乾電池使用時)全長(mm)265材質(本体)アルミ付属品ショルダーストラップトラスコ品番115-3431セット内容ショルダーストラップ、12V/1A DCジャックアダプター、専用充電池幅(mm)89.8質量(g)835外径(Φmm)89.8保護等級IP67光源色白色充電時間(時間)約6充電可能回数300回(初期容量の80%まで低下)耐久性落下:1m照射距離(m)1034(Maxモード時)最大点灯時間約1.5時間(Maxモード時)

商品説明動画

GENTOS UltiRex Series プロモーションムービー
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34058633
2023-09-08
用途: 昇降機メンテナンス作業
建設業・工事業

充電池が本体でしか充電できないので、長時間使用時に充電池交換で作業できない。
充電池専用の充電器があれば便利であり、購入を検討したい。
本体の充電ジャック部の接触部分に接触不具合が有る。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする