GC62-311-20N20   0~5KPa デジタル微差圧計 形番:GC62 長野計器 34058746

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GC62-311-20N20   0~5KPa デジタル微差圧計 形番:GC62 長野計器 34058746
GC62-311-20N20   0~5KPa デジタル微差圧計 形番:GC62 長野計器 34058746

デジタル微差圧計 形番:GC62

(1件のレビュー)
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
内容量1個圧力レンジ0~5KPa精度差圧表示精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃注文コード34058746品番GC62-311-20N20 0~5KPa
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

50Paからの微差圧計測。小形・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを搭載したデジタル微差圧計で、表示・出力・スイッチ機能の1台3役をこなします。

用途豊富な機能で、空調関連設備をはじめ、様々な用途に使用できます。測定流体乾燥空気、窒素ガス(水分・粉塵を含まないこと)付属品パネルアダプタ、六角穴付プラグ質量(g)約95使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)電源12~24VDC±10%精度差圧表示精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃材質接ガス部材質:シリコン、シリコーン、ガラス、ABS取付方式パネルマウント表示方式4桁LEDデジタル表示材質(ケース)PC/ABS(UL94V-0)文字高(mm)10機能スケーリング:表示値/ループチェック:コンパレータ出力/フィルタ:無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)/エラー表示:過大圧・ゼロ調時の範囲外圧力/ホールド:ピーク値、ボトム値表示/その他:ワンタッチゼロ調、キーロック消費電流(mA)55以下コンパレータ出力リレー接点×2出力(110V AC、0.2A 抵抗負荷)/応答速度:5ms以下/接断差:ヒステリシスモード 可変、ウインドコンパレータモード 1%F.S.固定/ディレー:0~2.00s(ON、OFF共)/動作表示灯:赤色LED(OUT1、2)ON時点灯使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)保護回路電源逆接続接続口G1/8アナログ出力範囲ナシ耐圧(kPa)50kPa(10kPa以上は100kPa)最大圧力(kPa)50圧力レンジ0~5KPa使用湿度範囲(%RH)35~85(結露無きこと)
注意
※4~20mA 選択時は電源電圧15VDC以上でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34058807
2022-05-26
用途: 風量測定用
オーメータテクノ製造業

取扱説明書が判りにくい。
小型、コンパクトで良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする