曜日別特売
CDG5GA63SV-550-G5BAZ CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA63SV) SMC 34061868

※2-1-M13-2-CJ5-S-CDJ5-S-CG5-S-CDG5-S ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA63SV)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1個
リード線(m)
(Z) 5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストローク(mm)
550
注文コード
34061868
品番
CDG5GA63SV-550-G5BAZ
参考基準価格(税別)¥122,440販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800
ストローク(mm)
550
タイプ
(A) 無給油エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
リード線(m)
(Z) 5
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
G5BA
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする