曜日別特売
PFC-W10A-000S なまえぺん布用 呉竹 34073227

PFC-W10A-000S なまえぺん布用 呉竹 34073227
PFC-W10A-000S なまえぺん布用 呉竹 34073227
PFC-W10A-000S なまえぺん布用 呉竹 34073227
PFC-W10A-000S なまえぺん布用 呉竹 34073227

なまえぺん布用

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード34073227品番PFC-W10A-000S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

替芯(中細)付き。アイロンをあてると洗濯に対し、より色落ちしにくくなります。全8色。

インク水性顔料インキ商品タイプ使い切り本体タイプシングル線の太さ細字/替芯:中細線幅(mm)1.5/2材質本体:PP/キャップ:PP/ペン先:POM/替えペン先:Pesインク色ホワイト径(mm)×高さ(mm)16×141繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする