SONIC(ソニック)[文具]
ミニリール式 吊下げ名札
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
34080376
品番
NF-414-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽量タイプ
ミニリール
スライド式ひも長さ調整
安全パーツ
色
黒
材質
表示面=再生ポリオレフィン系樹脂、紐=R-PET、リール=ABS、バンド=PE、安全調整パーツ=R-PP
サイズ
名刺
主要材質
表示面=再生ポリオレフィン系樹脂、紐=R-PET、リール=ABS、バンド=PE、安全調整パーツ=R-PP
中紙サイズ(mm)
91×56
グリーン購入法
適合
紐長(cm)
約90(巾10mm)
リール機能
あり
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
34080376
NF-414-D
34080534
NF-412-B
リール式吊下げ名札 チャックタイプ
SONIC(ソニック)[文具]
1個
¥
589
税込
¥
648
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)