デザインフィル(ミドリ)
きれいな宛名が書ける封筒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
仕様
縦
注文コード
34083596
品番
20529006
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
縦
枚数
8枚
付属品
秘密の下敷 会社用/個人用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
205×90×5
主な用途
お礼状用
窓枠
なし
郵便番号欄
あり