レイメイ藤井
単語カード ビッグサイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
34093667
品番
WD13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300
2枚のチェックカード(赤・緑)のチェックカードが付いた単語カード
赤(緑)でマーキングしたところにチェックカードをかぶせるとマーキング部分が見えなくなります
枚数
111
縦(mm)
135
横(mm)
45
紙質
表紙/PP、カラーペーパー/タント紙、リング/スチール
製本
カードリングとじ