曜日別特売
SS33C付 安全靴 長編上靴 シモンスター SS33C付 シモン 34096038

※片足

SS33C付 安全靴 長編上靴 シモンスター SS33C付 シモン 34096038
SS33C付 安全靴 長編上靴 シモンスター SS33C付 シモン 34096038
SS33C付 安全靴 長編上靴 シモンスター SS33C付 シモン 34096038

安全靴 長編上靴 シモンスター SS33C付

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード34096038品番SS33C付
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,500

JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格。
耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア。
障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム。

サイズ(cm)24足幅3E機能グリップ力、軽量、耐久性、屈曲性、耐滑性、衝撃吸収性、耐油性、耐薬品性、耐熱仕様特許 第2140663号取得のSX3層底形状ハイカット種類安全靴長さ(cm)23.2(26cm)材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)SX3層底SSソール(SXウレタン+2層SXラバー)材質(甲被)牛本革(型押ソフト)標準質量(g/片足)527.5(26cm)標準質量(g)1095(26.0cm/両足)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1合格材質(先芯)ワイドACM樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1メーカー商品コード1823550材質(インソール)カップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプ長編上靴

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34096038SS33C付79684370SF33C-240SS33C付 安全靴 長編上 SF33C付 シモン 79684370安全靴 長編上 SF33C付シモン1足
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34096074
2020-12-23
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

履きやすくて使いやすいので、重宝しています。
後はもう少し軽かったら嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする