曜日別特売
FG-255TH 60HZ 集塵装置付き両頭グラインダー 淀川電機製作所 34159424

※代表画像です

FG-255TH 60HZ 集塵装置付き両頭グラインダー 淀川電機製作所 34159424
FG-255TH 60HZ 集塵装置付き両頭グラインダー 淀川電機製作所 34159424
FG-255TH 60HZ 集塵装置付き両頭グラインダー 淀川電機製作所 34159424
FG-255TH 60HZ 集塵装置付き両頭グラインダー 淀川電機製作所 34159424

集塵装置付き両頭グラインダー

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し
内容量
1台
砥石寸法(Φmm)外径
255
電源電圧(V)
3相200
注文コード
34159424
品番
FG-255TH 60HZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥587,300販売価格(税込)¥516,780
販売価格(税別)
469,800

グラインダ構造規格適合品。粉じん障害防止規則対応(新品時制御風速5m以上)。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置

回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
3000/3600
砥石寸法(Φmm)外径
255
砥石寸法(mm)厚さ
25
軸径(Φmm)
19.05
電源電圧(V)
3相200
消費電流(A)(50/60Hz)
5.6/5.4
付属品
砥石2枚(本体装着済・レジノイド24&レジノイド36)
セット内容
砥石2枚(本体装着済・レジノイド24&レジノイド36)
質量(kg)
120
出力(W)
グラインダ部 750/集塵機部 400
出力(kW)
グラインダ部 0.75/集塵機部 0.4
周波数(Hz)
60
モータータイプ
専用自社モータ
フィルター
2枚
消費電力(W)(50/60Hz)
グラインダ部 750/集塵機部 400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×344×1088
集塵方式
カートリッジフィルター方式
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
3000/3600
電流(A)(50/60Hz)
5.6/5.4
ちり落とし方式
手動式
砥石周速度(m/s)
48
砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)
Φ255×25×Φ19.05
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき13,800/税込15,180
沖縄地方数量1につき13,800/税込15,180
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上グラインダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/benchgrinder_howtouse/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上グラインダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/193/
1が参考にしています
2022-09-22

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする