両頭グラインダー
回転数の調整が可能で、目的に合わせ快適で安全な作業が行えます。
キャストボディと高性能モーターにより、抜群の安定性と低振動、低騒音を実現しました。
- 用途
- 研磨・バリ取り
- 付属品
- 右タケノコ軸付フランジ(WM-101)、左タケノコ軸(WM-302)
- トラスコ品番
- 128-4953
- 幅(mm)
- 152
- 高さ(mm)
- 132
- 穴径(Φmm)
- 12.7
- 奥行(mm)
- 130
- 電源(V)
- 単相100
- 消費電力(W)
- 125
- 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)
- 砥石/100×20×12.7
- 砥石寸法(Φmm)外径
- 100
- 砥石寸法(mm)厚さ
- 20
- 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
- 7000
- 内容量
- 1パック
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ



























