CDJ2L6-30R-M9BVL-C CD Series(CDJ2L6) SMC 34280575

CD Series(CDJ2L6)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個作動方式複動片ロッドオートスイッチ種類M9BV注文コード34280575品番CDJ2L6-30R-M9BVL-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,480
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)30クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする