曜日別特売
CDJ2RKA16-150Z-A93VLS-A CD Series(CDJ2RKA16) SMC 34320204

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDJ2RKA16)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個作動方式複動片ロッドオートスイッチ種類A93V注文コード34320204品番CDJ2RKA16-150Z-A93VLS-A
参考基準価格(税別)¥7,870販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)150ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93Vオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付オートスイッチ取付形態(A) レール取付ロッド先端金具(-) 金具なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする