曜日別特売
CDJ5F10SV-60-M9NAS CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CDJ5F10SV) SMC 34359212

※2-1-M13-2-CJ5-S-CDJ5-S-CG5-S-CDG5-S ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CDJ5F10SV)CDJ5F10SV-60-M9NAS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・リード線・オートスイッチ追記号など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9NA
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
注文コード
34359212
品番
CDJ5F10SV-60-M9NAS
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9NA
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ストローク(mm)
60
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
10
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする