※2-1-M13-2-CJ5-S-CDJ5-S-CG5-S-CDG5-S ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CDJ5L10SV)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ストローク(mm)
30
40
60
20
30
45
125
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34359867
品番
CDJ5L10SV-30-M9BAL
2月15日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,860
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
30
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
リード線(m)
(L) 3
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9BA
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード