曜日別特売
CDL1C125-260F-A44 CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CDL1C125) SMC 34380273

※2-2-M12-2-CL_-CDL_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CDL1C125)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)260オートスイッチ種類A44ロックアップの方向(F) 前進方向ロック注文コード34380273品番CDL1C125-260F-A44
参考基準価格(税別)¥166,540販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)260クッション(-) 両側クッション付リード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A44オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックアップの方向(F) 前進方向ロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする