CDL1F100-180F CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CDL1F100) SMC 34382172

※2-2-M12-2-CL_-CDL_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CDL1F100)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)180材質(チューブ)(-) アルミ注文コード34382172品番CDL1F100-180F
参考基準価格(税別)¥74,310販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)180クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロックアップの方向(F) 前進方向ロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする