※2-2-M12-2-CL_-CDL_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CDL1F125TF)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
ストローク(mm)
200
200
250
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34384105
品番
CDL1F125TF-200F-J
参考基準価格(税別)
¥151,140
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
200
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック
CADデータダウンロード