曜日別特売
QTG50ML-BZ-4-24-GRAG 積層信号灯 Qlight 34394415

積層信号灯

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台上から:G-緑/R-赤/A-黄/G-緑種類ML-直付点灯注文コード34394415品番QTG50ML-BZ-4-24-GRAG
販売価格(税込)¥16,946
販売価格(税別)
15,405

有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光

用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al上から:G-緑/R-赤/A-黄/G-緑電圧AC/DC24V種類ML-直付点灯段数4外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50ブザー音RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
関連資料:(1.1MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
※原則、受注後キャンセル不可となります。。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする