※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2B50TN)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
500
150
125
140
200
250
300
305
325
350
390
400
500
450
600
700
900
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
(E) スプリングロック (排気ロック)
(D) スプリング・空気圧併用ロック
(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
複動片ロッド
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34396136
品番
CDLA2B50TN-500-E
参考基準価格(税別)
¥56,820
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
500
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(-) ジャバラなし
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
CADデータダウンロード