※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2BH100TN)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
34399155
品番
CDLA2BH100TN-350J-E
参考基準価格(税別)
¥113,800
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
350
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
材質(チューブ)
(H) エアハイドロタイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
CADデータダウンロード