曜日別特売
CDLA2D63-100-P CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2D63) SMC 34403504

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2D63)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100作動方式(P) 空気圧ロック (加圧ロック)オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード34403504品番CDLA2D63-100-P
参考基準価格(税別)¥59,900販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)100作動方式(P) 空気圧ロック (加圧ロック)クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(-) ジャバラなし材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする