曜日別特売
CDLA2D80-80-E-M9BWLS CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2D80) SMC 34405026

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2D80)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)80作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)オートスイッチ種類M9BW注文コード34405026品番CDLA2D80-80-E-M9BWLS
参考基準価格(税別)¥81,790販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)80作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(-) ジャバラなしリード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする