曜日別特売
CDLA2F100-50-D-M9BL CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2F100) SMC 34406243

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2F100)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックオートスイッチ種類M9B注文コード34406243品番CDLA2F100-50-D-M9BL
参考基準価格(税別)¥103,460販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980
チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)50作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロッククッション(-) 両側クッション付ジャバラ(-) ジャバラなしリード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする