曜日別特売
S100-48-B-4 トリム100シリーズ(片面リップ) 材質PVC 岩田製作所 34438731

※代表画像

S100-48-B-4 トリム100シリーズ(片面リップ) 材質PVC 岩田製作所 34438731
S100-48-B-4 トリム100シリーズ(片面リップ) 材質PVC 岩田製作所 34438731
S100-48-B-4 トリム100シリーズ(片面リップ) 材質PVC 岩田製作所 34438731

トリム100シリーズ(片面リップ) 材質PVC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1本)対応板厚(mm)4.0~5.0注文コード34438731品番S100-48-B-4
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

片面が板に密着し、優れた美観を提供します。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

対応板厚(mm)4.0~5.0全長(m)75寸法A(mm)9.2寸法t(mm)4.8仕様片面リップ材質(本体)PVC(塩化ビニール)寸法r(mm)3.6表面処理バスケットウェーブ(網目模様)寸法B(mm)13.3寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリム(片面リップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする