※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CDLA2WF63)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
125
75
100
125
300
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
(E) スプリングロック (排気ロック)
複動両ロッド
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34439238
品番
CDLA2WF63-125-E-F59FZ
参考基準価格(税別)
¥82,610
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
125
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(-) ジャバラなし
リード線(m)
(Z) 5
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
F59F
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード