S1375-127-B-5T トリム1375シリーズ(片面リップ) 材質TPE 岩田製作所 34439334

※代表画像

S1375-127-B-5T トリム1375シリーズ(片面リップ) 材質TPE 岩田製作所 34439334
S1375-127-B-5T トリム1375シリーズ(片面リップ) 材質TPE 岩田製作所 34439334
S1375-127-B-5T トリム1375シリーズ(片面リップ) 材質TPE 岩田製作所 34439334

トリム1375シリーズ(片面リップ) 材質TPE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1本)注文コード34439334品番S1375-127-B-5T
参考基準価格(税別)¥57,800販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

片面が板に密着し、優れた美観を提供します。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

対応板厚(mm)12.0~12.7全長(m)75寸法A(mm)17.3寸法t(mm)12.7仕様片面リップ材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法r(mm)3.3表面処理ファインサンド(極細目模様)寸法B(mm)14.6寸法C(mm)2.3材質(芯金)アルミ(A5052)アズワン品番64-4778-87RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリム(片面リップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする