曜日別特売
3100-B-3X48C トリムシール3100シリーズ Cタイプ 材質PVC 岩田製作所 34441653

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3100-B-3X48C トリムシール3100シリーズ Cタイプ 材質PVC 岩田製作所 34441653
3100-B-3X48C トリムシール3100シリーズ Cタイプ 材質PVC 岩田製作所 34441653
3100-B-3X48C トリムシール3100シリーズ Cタイプ 材質PVC 岩田製作所 34441653

トリムシール3100シリーズ Cタイプ 材質PVC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻(15m)
全長(m)15
対応板厚(mm)4.0~5.0
内容量1巻(15m)注文コード34441653品番3100-B-3X48C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,500

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

寸法A(mm)9.2寸法B(mm)13.3寸法C(mm)2.2寸法H(mm)22.7寸法r(mm)3.6寸法t(mm)4.8全長(m)15対応板厚(mm)4.0~5.0材質(本体)PVC(塩化ビニール)タイプCタイプ表面処理ファインペブル(細目模様)材質(チューブ)EPDMスポンジラバーチューブ径(Φmm)9.5材質(芯金)アルミ(A3004)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
344416533100-B-3X48C458512423100-B-3-48C3100-B-3X48C トリムシール 3100シリーズ Cタイプ 岩田製作所 45851242トリムシール 3100シリーズ Cタイプ岩田製作所1袋(1本)
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする