曜日別特売
CDLG1BN32TN-75-E CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1BN32TN) SMC 34442047

※2-2-M12-2-CL_-CDL_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1BN32TN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)75
作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)
内容量1個注文コード34442047品番CDLG1BN32TN-75-E
参考基準価格(税別)¥36,470販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)ストローク(mm)75タイプ(N) 無給油/ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしシリンダ追記号(-) ジャバラなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする