曜日別特売
CDLG1DA32-300-D-M9BW CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1DA32) SMC 34442808

※2-2-M12-2-CL_-CDL_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1DA32)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)300
作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロック
内容量1個注文コード34442808品番CDLG1DA32-300-D-M9BW
参考基準価格(税別)¥48,510販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックストローク(mm)300タイプ(A) 無給油/エアクッションリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ追記号(-) ジャバラなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする