曜日別特売
CDLG1DN40-150-P CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1DN40) SMC 34443018

※2-2-M12-2-CL_-CDL_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1DN40)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)150
作動方式(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
内容量1個注文コード34443018品番CDLG1DN40-150-P
参考基準価格(税別)¥43,400販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式(P) 空気圧ロック (加圧ロック)ストローク(mm)150タイプ(N) 無給油/ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしシリンダ追記号(-) ジャバラなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする