曜日別特売
CDLG1FA32-500K-E CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1FA32) SMC 34443483

※2-2-M12-2-CL_-CDL_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1FA32)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)500作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード34443483品番CDLG1FA32-500K-E
参考基準価格(税別)¥56,370販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)ストローク(mm)500タイプ(A) 無給油/エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしシリンダ追記号(K) 耐熱ロンタ-ポリン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする