CDLG1FA40-800-D-A93L CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1FA40) SMC 34443815

※2-2-M12-2-CL_-CDL_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1FA40)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)800作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックオートスイッチ種類A93注文コード34443815品番CDLG1FA40-800-D-A93L
参考基準価格(税別)¥60,720販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックストローク(mm)800タイプ(A) 無給油/エアクッションリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ追記号(-) ジャバラなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする