CDLG1FA40-1050-E-M9BW CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1FA40) SMC 34443903

※2-2-M12-2-CL_-CDL_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1FA40)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1050作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)オートスイッチ種類M9BW注文コード34443903品番CDLG1FA40-1050-E-M9BW
参考基準価格(税別)¥67,430販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)ストローク(mm)1050タイプ(A) 無給油/エアクッションリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ追記号(-) ジャバラなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする